SIDE S.P.A. - SDED2110 APPLIQUE Q4 L=410 14.4W - D2110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522229514
Codice prodotto
SDED2110
Cod. produttore
D2110
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Indiretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Larghezza:
410 mm
Altezza / Profondità:
35 mm
Lunghezza:
83 mm