SIDE S.P.A. - SDEE1027-LBC-25 REEF LED MCL 40W 1150MA 830 25°NE - E1027-LBC-25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532313746
Codice prodotto
SDEE1027-LBC-25
Cod. produttore
E1027-LBC-25
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5870 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
210 mm
Altezza / Profondità:
256 mm
Adatto per lampade di potenza:
40.5...40.5 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


