SIDE S.P.A. - SDEE1028-LBN-40 REEF LED MCL 40W 1150MA 840 40° GR - E1028-LBN-40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532319946
Codice prodotto
SDEE1028-LBN-40
Cod. produttore
E1028-LBN-40
Produttore
SDE
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP66
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
40.5...40.5 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6000 lm
Altezza / Profondità:
256 mm
Diametro esterno:
210 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


