SIDE S.P.A. - SDEE1037 PALPEBRA MICRO REEF GA - E1037
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8017532308315
Codice prodotto
SDEE1037
Cod. produttore
E1037
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. filo incandescente: 850 °C.


