SIDE S.P.A. - SDEE1067 PALPEBRA MINI REEF BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Colore - Bianco
Lunghezza - 80 mm
Larghezza - 60 mm
Diametro - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522227428
Codice prodotto
SDEE1067
Cod. produttore
E1067
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Colore:
Bianco
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Diametro:
130 mm
Destinazione d'uso: Esterni. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).



