SIDE S.P.A. - SDEE1069 PALPEBRA MINI REEF GR - E1069
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Viola
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8017522227442
Codice prodotto
SDEE1069
Cod. produttore
E1069
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Viola
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza / Profondità:
60 mm



