SIDE S.P.A. - SDEE1086-LBN-10 MICRO REEF MCL 8.5W 250MA 840 NE - E1086-LBN-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8017532308261
Codice prodotto
SDEE1086-LBN-10
Cod. produttore
E1086-LBN-10
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
90 mm
Altezza / Profondità:
170 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
200 mm
Corrente nominale:
250...250 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



