AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE4050 STAFFA ORIENT. X PROIETT.DUNE - E4050

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522200988

Codice prodotto

SDEE4050

Cod. produttore

E4050

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. peso: 1,000 kg. filo incandescente: 850 °C.