SIDE S.P.A. - SDEE4052 BRACCIO LG.900MM. X PROIT.DUNE - E4052
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522200957
Codice prodotto
SDEE4052
Cod. produttore
E4052
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. peso: 2,500 kg. filo incandescente: 850 °C.


