SIDE S.P.A. - SDEE5446-LBN PL.CERKIO XS LBN 12W 500MA 4000K 230V BR - E5446-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
EAN
8017532236960
Codice prodotto
SDEE5446-LBN
Cod. produttore
E5446-LBN
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
265 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
115 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



