SIDE S.P.A. - SDEE5448-LBC PL.CERKIO XS LBC 12W 500MA 3000K 230V GR - E5448-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532237011
Codice prodotto
SDEE5448-LBC
Cod. produttore
E5448-LBC
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Altezza / Profondità:
115 mm
Diametro esterno:
265 mm



