AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5678-LBC VANO OTTICO FRISBEE 13W 830 500MA GA - E5678-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 16 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532321932

Codice prodotto

SDEE5678-LBC

Cod. produttore

E5678-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

16 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

67 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1400 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentatore incluso:

Diametro:

243 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

500...500 mA

FRISBEE - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Su Palo. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 2 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 650°C. Grado IK: 10. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 16 W. Flusso apparecchio: 849.9 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B50 . Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 5 SDCM . Note: Il gradoIP indicato è garantito solo con idoneo palo diametro 60mm avente superficie liscia . LED 14W 3000K 1400lm.