SIDE S.P.A. - SDEE5860T-LBC-10 APPLY NEOS TONDO 2X2W 500MA LBC 10° BR - E5860T-LBC-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 60 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522256220
Codice prodotto
SDEE5860T-LBC-10
Cod. produttore
E5860T-LBC-10
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
60 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Diametro esterno:
100 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
52 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



