SIDE S.P.A. - SDEE5878-LBC NEW GREEN XL SIMM.9W 930 BR - E5878-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per configurazione in fila continua - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532309008
Codice prodotto
SDEE5878-LBC
Cod. produttore
E5878-LBC
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Max prestazioni del sistema:
9.5 W
Rendimento luminoso delle lampade:
107.05 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
910 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
73 mm
Lunghezza:
342 mm
Lunghezza di incasso:
355 mm
Larghezza di incasso:
85 mm
Altezza/profondità di installazione:
60 mm