SIDE S.P.A. - SDEE7070-LBC OLODUMSTDQUADRO LED 28.5W 750MA/230V LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro strutturato
Confezione
1 PZ
EAN
8017532230807
Codice prodotto
SDEE7070-LBC
Cod. produttore
E7070-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Larghezza:
220 mm
Lunghezza:
220 mm
Altezza/profondità di installazione:
232 mm
Carico massimo:
2000 kg
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



