AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8008 BASETTA SPOT 7 LED XPE C/ALIM.350MA - E8008

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522223246

Codice prodotto

SDEE8008

Cod. produttore

E8008

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondoin polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,400 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C.