AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8071 INC. GREEN PLC26 VETRO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522170946

Codice prodotto

SDEE8071

Cod. produttore

E8071

Produttore

SDE

Installazione: Incasso a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica. Alimentatore: reattore magnetico integrato con condensatore di rifasamento. Tensione: 230V 50Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente. Rifasamento: si. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,750 kg