SIDE S.P.A. - SDEE8126-LBC-24 OLOD.STD LED OR. 30W 3000K 24° 2760LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1880 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532272517
Codice prodotto
SDEE8126-LBC-24
Cod. produttore
E8126-LBC-24
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1880 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
238 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
220 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
2000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



