SIDE S.P.A. - SDEE8202-LBN OLODUM STD COVER LED 1USC.6X1,2W 4000K - E8202-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 648 lm
Diametro di incasso - 212 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532256357
Codice prodotto
SDEE8202-LBN
Cod. produttore
E8202-LBN
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
648 lm
Diametro di incasso:
212 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
242 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
220 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
50 mm
Carico massimo:
2000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



