AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8203-LBC OLODUM STD COVER LED 2USC.12X1,2W 3000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 648 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532256371

Codice prodotto

SDEE8203-LBC

Cod. produttore

E8203-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

648 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

242 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

220 mm

Adatto per numero di lampade:

2

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

2000 kg

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo e calotta in pressofusione di alluminio EN AB-47100; cassaforma da murare in materiale termoplastico. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione radente. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,000 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 10. calpestabilita: si. carico statico: 2000 kg. carrabilita: si. velocita' massima: 5 km/h. temperatura vetro: 42 ° C. lampada inclusa: si. potenza complessiva: 8.2 W. flusso apparecchio: 198.2 lm. durata nominale: 50000 ore L70 B50. temperatura di colore: 3000. indice resa cromatica: 80. Lampada: 2 x 7.2 W 648 lm.