AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8397-LBL OL.MINI COVER AL- BIEMISS.1LED BLU-GR - E8397-LBL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522224755

Codice prodotto

SDEE8397-LBL

Cod. produttore

E8397-LBL

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Diametro esterno:

130 mm

Altezza/profondità di installazione:

180 mm

Carico massimo:

2000 kg

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello OL.MINI COVER AL- BIEMISS.1LED BLU-GR, faretto calpestabile