SIDE S.P.A. - SDEE8468-LBC LITTLEROK LED MONODIR.26.8W 600MA LBC NE - E8468-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 171 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Little Rok
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017532231330
Codice prodotto
SDEE8468-LBC
Cod. produttore
E8468-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
171 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2403 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Diametro:
240 mm
Classe di protezione:
I