SIDE S.P.A. - SDEE8471-LBC LITTLEROK LED OMNIDIR.26.8W 600MA LBC GR - E8471-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532231422
Codice prodotto
SDEE8471-LBC
Cod. produttore
E8471-LBC
Produttore
SDE
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
171 mm
Diametro:
240 mm