AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8471-LBN LITTLEROK LED OMNIDIR.26.8W 600MA LBN GR - E8471-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532290733

Codice prodotto

SDEE8471-LBN

Cod. produttore

E8471-LBN

Produttore

SDE

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

600...600 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Max prestazioni del sistema:

30.8 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2502 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

171 mm

Diametro:

240 mm

Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro . Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico, radente omnidirezionale . Classe isolamento: Classe 1. Peso: 4 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 30.8 W. Flusso apparecchio: 752.4 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. LED 26.8W 2502lm 4000K.