SIDE S.P.A. - SDEE8759 TESTA PALO D.60 DOPPIO NE MONO220 - E8759

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Peso - 3.4 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8017522183861
Codice prodotto
SDEE8759
Cod. produttore
E8759
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Peso:
3.4 kg
TESTA PALO Diam.60 Doppio Ne. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Nero. Per palo diam. 60 mm.



