SIDE S.P.A. - SDEE8802-LBN MISTRAL MINI 20W 400mA 230V LBN BIDIR.GR - E8802-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532319823
Codice prodotto
SDEE8802-LBN
Cod. produttore
E8802-LBN
Produttore
SDE
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
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
DC
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
IP65
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con fessure d'areazione:
no
Max prestazioni del sistema:
19 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
138 mm
Lunghezza:
266 mm
Diametro esterno:
141 mm