AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE895-M-LBL EYESBASIC 1LED C/MOLLA F10°BLU - E895-M-LBL

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDEE895-M-LBL EYESBASIC 1LED C/MOLLA F10°BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522187579

Codice prodotto

SDEE895-M-LBL

Cod. produttore

E895-M-LBL

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1.2...1.2 W

Altezza / Profondità:

3 mm

Diametro esterno:

45 mm

Altezza/profondità di installazione:

36.5 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE895-M-LBL - EYESBASIC 1LED C MOLLA F10 BLU