SIDE S.P.A. - SDEE8956-LBC LONGLIGHT FLAT 36LED 3000°K BC 10° - E8956-LBC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017522187906
Codice prodotto
SDEE8956-LBC
Cod. produttore
E8956-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2910 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Larghezza:
103 mm
Lunghezza:
940 mm
Altezza/profondità di installazione:
96 mm
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì