AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8957-P-LBC LONGLIGHT PARETE 48LED 3000°K BC 10° - E8957-P-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522187968

Codice prodotto

SDEE8957-P-LBC

Cod. produttore

E8957-P-LBC

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Max prestazioni del sistema:

60 W

Rendimento luminoso delle lampade:

69.28 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3880 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

80 mm

Altezza / Profondità:

86 mm

Lunghezza:

1240 mm

LONGLIGHT WALL. Fissaggio a Parete. Staffa per fissaggio a muro regolabile. Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100. Colore:Grigio. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo:Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc 100W IP67 remoto. Fascio: Simmetrico concentrante 10 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 60 W. Flusso apparecchio: 3492 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Lampada: 1 x LED 56 W 3880 lm.