AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8958-LBC-30 LONGLIGHT CASE 30LED 3000°K 10°

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522248850

Codice prodotto

SDEE8958-LBC-30

Cod. produttore

E8958-LBC-30

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

108 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

105 mm

Classe di protezione:

II

Carico massimo:

500 kg

Lunghezza:

1536 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello LONGLIGHT CASE 30LED 3000 K 10, faretto calpestabile