SIDE S.P.A. - SDEE896-M-LBL EYESBASIC 1LED C/MOLLA F30°BLU - E896-M-LBL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
EAN
8017522188194
Codice prodotto
SDEE896-M-LBL
Cod. produttore
E896-M-LBL
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
1.2...1.2 W
Diametro esterno:
45 mm
Altezza/profondità di installazione:
36.5 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



