SIDE S.P.A. - SDEE900-G-LBI EYESBASIC/A 1W C/GH.F.60 BIANCO - E900-G-LBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Colore del corpo - Cromo
Materiale del diffusore - Plastica, trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8017522188804
Codice prodotto
SDEE900-G-LBI
Cod. produttore
E900-G-LBI
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del riflettore:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Diametro esterno:
18 mm
Altezza/profondità di installazione:
30.3 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no