SIDE S.P.A. - SDEE9031-LBC-EL NEW FIN L.335 PALP.9,5W 500MA LBC EL. AL - E9031-LBC-EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532333102
Codice prodotto
SDEE9031-LBC-EL
Cod. produttore
E9031-LBC-EL
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
94.11 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
30 mm
Altezza / Profondità:
28 mm
Lunghezza:
336 mm



