SIDE S.P.A. - SDEE9051-P-RGB MINI LONGLIGHT LED RGB 3,5W 24V PARETE - E9051-P-RGB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522189566
Codice prodotto
SDEE9051-P-RGB
Cod. produttore
E9051-P-RGB
Produttore
SDE
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Larghezza:
28 mm
Altezza / Profondità:
51 mm
Lunghezza:
380 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


