AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE930-RGB LEDLINETONDO 30W-24VDC RGB L=2567MM - E930-RGB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522244067

Codice prodotto

SDEE930-RGB

Cod. produttore

E930-RGB

Produttore

SDE

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

29.52...29.52 W

Lunghezza:

2567 mm

Diametro esterno:

40 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE930-RGB - LEDLINETONDO 30W-24VDC RGB L 2072MM