AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE951-Q-LBN BLADE SQUARE INTERNI LBN 1X2W 500MA GR. - E951-Q-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di copertura - Disco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532235505

Codice prodotto

SDEE951-Q-LBN

Cod. produttore

E951-Q-LBN

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di copertura:

Disco

Adatto per montaggio a parete:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

66 mm

installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. fissaggio: Fissaggio a pressione. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA - 550mA dc. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 W. flusso lampada: 90 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80