AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE951BR-LBC BLADE ROUND INTERNI LBC 1X2W 500MA BR. - E951BR-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532305079

Codice prodotto

SDEE951BR-LBC

Cod. produttore

E951BR-LBC

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Rendimento luminoso delle lampade:

40 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

80 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

3.5 mm

Diametro esterno:

66 mm

Larghezza di incasso:

74 mm

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

BLADE ROUND - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. Fissaggio: Sistema di fissaggio con viteria. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: LenteLED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente . Corrente: 350mA - 550mA dc. Fascio: Asimmetrico. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,200 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso lampada: 80 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 4 SDCM. LED 2W 80lm 3000k.