SIDE S.P.A. - SDEE951NE-Q-LBN BLADE SQUARE INTERNI LBN 1X2W 500MA NE. - E951NE-Q-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532305345
Codice prodotto
SDEE951NE-Q-LBN
Cod. produttore
E951NE-Q-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...550 mA
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
125 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
66 mm



