SIDE S.P.A. - SDEE956-LBN LEDLINETONDO STRIP 57,6W 24VDC 4000K - E956-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 57.6 W
Grado di protezione (IP) - IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4680 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532352387
Codice prodotto
SDEE956-LBN
Cod. produttore
E956-LBN
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
57.6 W
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4680 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
2090 mm
Larghezza:
46 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
40 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



