SIDE S.P.A. - SDEKT2825-MLBC40 INC.OR.BI-LED.3000K.40°+645984 - KT2825-MLBC40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532258283
Codice prodotto
SDEKT2825-MLBC40
Cod. produttore
KT2825-MLBC40
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
770 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
90 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
90 mm
Altezza / Profondità:
3.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
9.8...9.8 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



