SIDE S.P.A. - SDEKT2861-LBC SINDI 13.5W 350mA 830 NE + 644759-1 - KT2861-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532368821
Codice prodotto
SDEKT2861-LBC
Cod. produttore
KT2861-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1158 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
82 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
2 mm
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Larghezza di incasso:
93 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
102 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
93 mm
Lunghezza:
102 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



