AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEQDR60-LBI-P PLAF.60X60 LED 47,2W 230V 4000K PARETE - QDR60-LBI-P

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532231583

Codice prodotto

SDEQDR60-LBI-P

Cod. produttore

QDR60-LBI-P

Produttore

SDE
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

600 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

600 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

60 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera / Applique, marca SIDE S.P.A., modello SDEQDR60-LBI-P - PLAF.60X60 LED 47 2W 230V 4000K PARETE