AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDESL941-LBC SLIM LED 14,4W 24VDC 3000K - SL941-LBC

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDESL941-LBC SLIM LED 14,4W 24VDC 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532352950

Codice prodotto

SDESL941-LBC

Cod. produttore

SL941-LBC

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

14.4...14.4 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

866 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

21 mm

Altezza / Profondità:

32 mm

Lunghezza:

1020 mm

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio LED. 14,4W. 3000K. 24VDC. 866 lm.