AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KA71553AA00 SEZIONATORE 3X2000A SENZA COMANDO - 3KA71553AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KA71553AA00 SEZIONATORE 3X2000A SENZA COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 2000 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione interruttore di arresto di emergenza -

  • Versione come interruttore di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078948501

Codice prodotto

SIE3KA71553AA00

Cod. produttore

3KA71553AA00

Produttore

SIE

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2000 A

Numero di poli:

3

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100000 kA

Motorizzazione integrata:

no