AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC96241 AUTOTRASFORM. 400V/230V 400VA 3KC3 3KC6 - 3KC96241

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KC96241 AUTOTRASFORM. 400V/230V 400VA 3KC3 3KC6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869528199

Codice prodotto

SIE3KC96241

Cod. produttore

3KC96241

Produttore

SIE

accessori per 3KC3, 3KC6, autotrasformatore, da 400 V a 230 V, 400 VA, per 40 ... 160 A, 1 pezzo Accessori per commutatore di rete SENTRON 3KC9 per unelevata flessibilità. Grazie a unampia gamma di accessori, i commutatori di rete possono essere utilizzati per diverse esigenze ed essere installati successivamente in qualsiasi momento. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.