SIEMENS - SIE3KL71123AA00 SEZ. FUS. 3X45A SENZA COM. - 3KL71123AA00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 45 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH000
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021439635
Codice prodotto
SIE3KL71123AA00
Cod. produttore
3KL71123AA00
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
45 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH000
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA