AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD22150TK53 INT.EMERG. 3X32A FIX FONDO BLP SPEC - 3LD22150TK53

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD22150TK53 INT.EMERG. 3X32A FIX FONDO BLP SPEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209544680

Codice prodotto

SIE3LD22150TK53

Cod. produttore

3LD22150TK53

Produttore

SIE

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

22 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

32 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

10 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.64 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

12 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD, interruttore di arresto di emergenza, 3- poli, Iu: 32 A, potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW, fissaggio su base con bloccoporta, comando rotativo, rosso/giallo fissaggio a 4 fori dell'operatore, senzacompensazione della tolleranza L'interruttore principale e di ARRESTO d'EMERGENZA 3LD quale interruttore per manutenzione per una disinserzione sicura di carichi negli ambienti più diversi. Le possibilità d'impiego dei sezionatori di rete 3LD sono molteplici. Oltre al sezionamento di rete, essi assicurano la messa fuori tensione sicura di tutti gli equipaggiamenti elettrici, il comando ad es. di motori trifase ma anche di impianti di climatizzazione e ventilazione. I 3LD si sono affermati in molti settori, specialmente in quello della costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nell'industria chimica e nell'industria alimentare e delle bevande. Gli interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto N/PE o 4º polo 2. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL e per la costruzione navale. 3. Grado di protezione fino a IP65 con involucro a tenuta adatto per applicazioni all'aperto. 4. Possibilità d'impiego in applicazioni con corrente continua. 5. Tipi di montaggio: Fissaggio frontale, piastra di montaggio, guida DIN. 6. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.