SIEMENS - SIE3LD92005CF AUX 1NC+1NA DORATI FIX FONDO X 3LD2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209654952
Codice prodotto
SIE3LD92005CF
Cod. produttore
3LD92005CF
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC, con contatti dorati accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 fissaggio su base, montaggio nel quadro di distribuzione, materiale isolante e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 UL fissaggio sulla base di fondo Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.