AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD92200C 4POLO N 25-32A X 3LD2 FIX FONDO - 3LD92200C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD92200C 4POLO N 25-32A X 3LD2 FIX FONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Quarto polo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209403970

Codice prodotto

SIE3LD92200C

Cod. produttore

3LD92200C

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Quarto polo

conduttore di neutro, anticipato ad azione anticipata per fissaggio sulla base di fondo, fino a 32A,, accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.