SIEMENS - SIE3NA3260 FUS. NH GL/GG GR.2 500VCA 400A - 3NA3260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 400 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
1 PZ
EAN
4001869056401
Codice prodotto
SIE3NA3260
Cod. produttore
3NA3260
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


